Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAS6502, Kapselmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAS6502, Kapselmaschine
TAS6502, Kapselmaschine
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8321-TAS6502
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS6502
EAN/GTIN:
     4242005137145
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Getränkequalität und -Vielfalt Große Getränkevielfalt: Über 70* Spezialitäten wie Espresso, Caffè Crema, Filterkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, heiße Kakao-Spezialitäten und Tee (* = Verfügbares Angebot auf www.tassimo.de) Getränkekompetenz namhafter Marken: z.B. L'Or, Costa, Jacobs, Kenco, Gevalia, Cadbury, Milka und Twinings Perfekte Getränkequalität dank INTELLIBREW: Dank der patentierten Barcode-Technologie wird jedes Getränk mit der richtigen Wassermenge, Temperatur und Brühzeit perfekt zubereitet. Das TASSIMO-Gerät liest den jeweiligen Barcode und brüht so das perfekte Getränk. Einzigartige Getränkepersonalisierung über die Auswahl von 3 verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für jeden Parameter: Getränkeintensität, Getränkegröße, Getränketemperatur Speicherfunktion für die Einstellung von 4 Lieblingsgetränken Wasserfiltertechnologie von BRITA MAXTRA+: Weniger Chlor und Kalkrückstände für besseren Geschmack Digitale Filterwechselanzeige: das Memo zeigt an, wann die BRITA MAXTRA+ Filterkartusche gewechselt werden muss Eine gratis BRITA MAXTRA+ Kartusche im Lieferumfang enthalten Genau richtig dosierte Kapsel: Jede T Disc enthält frische-versiegelte Zutaten von hoher Qualität Keine Geschmacksübertragung zwischen verschiedenen Getränken: Automatischer Dampfstoß zur Reinigung nach jeder Getränkezubereitung Komfort Einfachste Getränkezubereitung: Vollautomatische Getränkezubereitung mit nur einem Knopf Sensor Touch Bedienfeld: Intuitive und komfortable Einstellung der Parameter, Information über den jeweiligen Gerätezustand und Anzeige, wenn Nachfüllen von Wasser oder Entkalken notwendig ist. Keine Aufheizdauer nach dem Einschalten: Sofortige Zubereitung des ersten Getränks Einfache Reinigung: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, spülmaschinengeeignete Einzelteile Geeignet für fast alle Tassen: Höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest Einfach zu befüllender Wassertank: Abnehmbarer Wassertank mit 1.3 Litern Fassungsvermögen Design Farbvielfalt: In vielen attraktiven Farben erhältlich Wertige Designapplikationen: Glänzende Chromelemente Energieeffizienz Innovatives Heizsystem: Die benötigte Wassermenge wird nur bei Bedarf aufgeheizt. Geringer Energieverbrauch: komfortable Selbstabschaltung nach dem Brühvorgang Technische Spezifikation Stromverbrauch: 1500 W Gerätegröße HxBxT: 290 mm x 230 mm x 325 mm Gewicht inkl. Verpackung (kg): 3.6 Zubehör Original-Entkalkungstabletten (TCZ6004) für die optimale Pflege deiner TASSIMO als Sonderzubehör erhältlich: Mit diesen speziellen Entkalkungstabs kann der automatische Entkalkungsprozess durchgeführt und so die Gerätelebensdauer verlängert werden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.