Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAS6503, Kapselmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
TAS6503, Kapselmaschine
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8321-TAS6503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS6503
EAN/GTIN:
     4242005137152
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Getränkequalität und -Vielfalt Große Getränkevielfalt: Über 70* Spezialitäten wie Espresso, Caffè Crema, Filterkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, heiße Kakao-Spezialitäten und Tee (* = Verfügbares Angebot auf www.tassimo.de) Getränkekompetenz namhafter Marken: z.B. L'Or, Costa, Jacobs, Kenco, Gevalia, Cadbury, Milka und Twinings Perfekte Getränkequalität dank INTELLIBREW: Dank der patentierten Barcode-Technologie wird jedes Getränk mit der richtigen Wassermenge, Temperatur und Brühzeit perfekt zubereitet. Das TASSIMO-Gerät liest den jeweiligen Barcode und brüht so das perfekte Getränk. Einzigartige Getränkepersonalisierung über die Auswahl von 3 verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für jeden Parameter: Getränkeintensität, Getränkegröße, Getränketemperatur Speicherfunktion für die Einstellung von 4 Lieblingsgetränken Wasserfiltertechnologie von BRITA MAXTRA+: Weniger Chlor und Kalkrückstände für besseren Geschmack Digitale Filterwechselanzeige: das Memo zeigt an, wann die BRITA MAXTRA+ Filterkartusche gewechselt werden muss Eine gratis BRITA MAXTRA+ Kartusche im Lieferumfang enthalten Genau richtig dosierte Kapsel: Jede T Disc enthält frische-versiegelte Zutaten von hoher Qualität Keine Geschmacksübertragung zwischen verschiedenen Getränken: Automatischer Dampfstoß zur Reinigung nach jeder Getränkezubereitung Komfort Einfachste Getränkezubereitung: Vollautomatische Getränkezubereitung mit nur einem Knopf Sensor Touch Bedienfeld: Intuitive und komfortable Einstellung der Parameter, Information über den jeweiligen Gerätezustand und Anzeige, wenn Nachfüllen von Wasser oder Entkalken notwendig ist. Keine Aufheizdauer nach dem Einschalten: Sofortige Zubereitung des ersten Getränks Einfache Reinigung: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, spülmaschinengeeignete Einzelteile Geeignet für fast alle Tassen: Höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest Einfach zu befüllender Wassertank: Abnehmbarer Wassertank mit 1.3 Litern Fassungsvermögen Design Farbvielfalt: In vielen attraktiven Farben erhältlich Wertige Designapplikationen: Glänzende Chromelemente Energieeffizienz Innovatives Heizsystem: Die benötigte Wassermenge wird nur bei Bedarf aufgeheizt. Geringer Energieverbrauch: komfortable Selbstabschaltung nach dem Brühvorgang Technische Spezifikation Stromverbrauch: 1500 W Gerätegröße HxBxT: 290 mm x 230 mm x 325 mm Gewicht inkl. Verpackung (kg): 3.5 Zubehör Original-Entkalkungstabletten (TCZ6004) für die optimale Pflege deiner TASSIMO als Sonderzubehör erhältlich: Mit diesen speziellen Entkalkungstabs kann der automatische Entkalkungsprozess durchgeführt und so die Gerätelebensdauer verlängert werden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.