Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros EXPLORER BRN Fleece-/Softshelljacke - 264570 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros EXPLORER BRN Fleece-/Softshelljacke - 264570 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros EXPLORER BRN Fleece-/Softshelljacke - 264570 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros EXPLORER BRN Fleece-/Softshelljacke - 264570 - Größe: 3XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2645704930003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2645704930003XL
EAN/GTIN:
     4051428062206
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Albatros EXPLORER BRN Fleece-/Softshelljacke - 2645704930003XL

Fleece trifft Softshell! Mit der Fleece/Softshelljacke EXPLORER BRN profitierst du von den besten Eigenschaften der beiden Materialien: Das wärmeisolierende Microfleece hält deinen Körper warm, während die Softshellbesätze die Jacke widerstandsfähiger und langlebiger machen. Praktische Aspekte sind außerdem die reflektierenden Elemente für deine Sicherheit,die innenliegende Handytasche sowie mehrere aufgesetzte Taschen mit Reißverschluss. Der ideale Wegbegleiter im Beruf und im Alltag!
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
3XL
Verfügbare Größen:
S- 4XL
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, softshelljacke khaki, soft shell jacke, softshelljacke albatros, Albatros, EXPLORER BRN, Fleece-/Softshelljacke, Outdoorfashion, Jacke, Größe: 3XL, braun/schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2645704930002XL
ab € 37,94*
Ähnlich
ISM
26457049300000L
ab € 38,06*
Ähnlich
ISM
26457049300000M
ab € 37,94*
Ähnlich
ISM
2645704930000XL
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.