Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD HRO SRC - 644620 - Größe: 43 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
ESD
Artikel-Nr.:
     C8365-644620300000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644620300000043
EAN/GTIN:
     4051428092852
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Urbaner Streetsyle als Performance- Sicherheitsschuh!

Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuste Technologie aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich. Wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
PUMA
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
39- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® LITE DURCHTRITTSCHUTZ
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,52*
€ 116,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,14*
€ 114,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,92*
€ 105,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.