Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack plus mobil 6 Schlitzplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Rack plus mobil 6 Schlitzplatten
Produktbild - perfo Rack plus mobil 6 Schlitzplatten
Artikel-Nr.:
     C8380-14026028.19
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14026028.19
EAN/GTIN:
     4049751285393
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Werkstückwagen
schlitzplatte lichtgrau
schlitzplatte

perfo Rack plus mobil 6 Schlitzplatten BxTxH: 1000x650x1600mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

1 Schiebegriff

6 perfo Schlitzplatten, senkrecht oder geneigt montierbar

Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1006 MMT
Tiefe:
648 MMT
Höhe:
1585 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
64.600 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > Perfo > Perfo Wagen
Weitere Suchbegriffe: Perfo Wagen, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Wagen, Gestell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 930,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,64*
€ 1.251,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,46*
€ 1.240,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,57*
€ 1.189,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,51*
€ 1.153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,65*
€ 1.107,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.