Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Schwenkarm für Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Schwenkarm für Tastatur
Produktbild - avero Schwenkarm für Tastatur
Artikel-Nr.:
     C8380-41011085
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011085
EAN/GTIN:
     4049751471796
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
keyboard arm

avero Schwenkarm für Tastatur BxTxH: 640x170x20mm Alu eloxiert


Produktdetails:


zweiteiliger Gelenkarm mit Reichweite 505 mm

Ablageplatte neig- und drehbar, Fläche 640 x 172 mm (BxT)

Tragfähigkeit 10 kg

Farbe: Aluminium eloxiert / silber

Weitere Informationen:
Breite:
640 MMT
Tiefe:
170 MMT
Höhe:
20 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Avero Zubehör, Tastatur, Schwenkarm, Arm, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,41*
€ 352,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.