Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Schraubstock 150, mit eingeschweißten Rohrspannbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Schraubstock 150, mit eingeschweißten Rohrspannbacken
Produktbild - bott Schraubstock 150, mit eingeschweißten Rohrspannbacken
Artikel-Nr.:
     C8380-80601022.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80601022.19V
EAN/GTIN:
     4049751376435
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock

bott Schraubstock 150 mit eingeschweißten Rohrspannbacken Backenbreite 150mm RAL 7016


Produktdetails:


geschmiedete Stahlschraubstöcke

gehärtete Backen und Amboss

serienmäßig mit 2 zusätzlichen Rohrspannbacken für sicheres Spannen von Rohren

Führungen nachstellbar, Führungsschienen durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt

Schraubstöcke können mit Drehteller, Höhenverstellgerät (außer Backenbreite 175 mm) und Klapplift (nur Backenbreite 125 mm) kombiniert werden

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
180 MMT
Tiefe:
480 MMT
Höhe:
188 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
18.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubstöcke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Schraubstock, Werzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.