Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl.-DR, einst., brennb. Ga., Ac., 1,5 bar, Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fl.-DR, einst., brennb. Ga., Ac., 1,5 bar, Bügel
Fl.-DR, einst., brennb. Ga., Ac., 1,5 bar, Bügel
Artikel-Nr.:
     C8505-120.430
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     120.430
EAN/GTIN:
     4030875100815
Suchbegriffe:
Acetylen-Flaschendruckminderer
Acetylen-Flaschendruckregler
Druckminderer
Druckminderungsventil
Flaschendruckregler, einstufig, für brennbare Gase, Acetylen, 1,5 bar, Bügel
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Flaschendruckregler
Sparte:
Flaschendruckregler
Anschluss:
Bügel
Gerätebezeichnung:
Einstufige Flaschendruckregler für 200 bar Flaschen
Anschluss Ausgang:
G ? LH × DN 9
Anschluss Eingang:
Bügel
Max. Sekundärdruck:
1.5 bar
Gewicht:
1850 g
Material Gehäuse-Lochbleche/Anschluss:
Messing
Geeignet für:
Acetylen (C2H2)
Druckbereich (bar):
1,5
Werkstoff Nr.:
CuZn
technische Bezeichnung:
Federbelastetes Druckreduzierventil
Material Gehäuse:
Messing
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baureihe:
Flaschendruckregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.