Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, BG 30 (kl.), G3/8, 0,5 – 10 bar, Knebel, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregler, BG 30 (kl.), G3/8, 0,5 – 10 bar, Knebel, Manometer
Druckregler, BG 30 (kl.), G3/8, 0,5 – 10 bar, Knebel, Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-323.333
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     323.333
EAN/GTIN:
     4030875000061
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler standard, BG 30, G3/8, 0,5 – 10 bar, Knebel, Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.000 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Nennweite:
DN 6
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.