Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
KA3923IE0, Amerikanische Side by Side Kühl-Gefrierkombination
Artikel-Nr.:
     C8573-KA3923IE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KA3923IE0
EAN/GTIN:
     4242004246671
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
KA3923IE0 NoFrost, Freistehende Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 323 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Nutzinhalt gesamt: 562 l Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Eis und Wasser Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Automatischer Eiswürfelbereiter Wasserfilter entnehmbar Länge Zulaufschlauch:300 cm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 371 l MultiAirflow 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar 3 durchgehender Türabsteller MultiBox - das besondere Fach in der Tür Frischhaltesystem 2 FreshSafe Schubladen auf Rollen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Gefrieren 165 l: 159 l **** , 6 l ** Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg 2 transparente Gefriergut-Schubladen 3 Türabsteller im Gefrierraum 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar Maße Gerätemaße ( H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm Technische Informationen Gerät auf 4 Rollen, justierbar 220 - 240 V Klimaklasse: SN-T Zubehör 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage SONDERZUBEHÖR
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.528,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,47*
€ 2.019,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,55*
€ 1.998,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,75*
€ 1.916,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,04*
€ 1.868,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,81*
€ 1.819,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.