Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM678G4S1, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
Artikel-Nr.:
     C8574-HM678G4S1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HM678G4S1
EAN/GTIN:
     4242003658772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Microwelle
Backofentyp und Heizart Backofen mit Mikrowelle mit 15Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 67 L Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean fähig Design Drehwähler Garraum: Email anthrazit Reinigung activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik humidClean Komfort TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle bratenThermometer Klapptür, Backofentür mit Soft Close, gedämpftes Öffnen Backofengriff aus Aluminium cookControl Plus - für vollautomatisches Braten: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Backsensor - für vollautomatisches Backen Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Schnellaufheizung coolStart abschaltbar, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, LED-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Zubehör 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Garraumfassungsvermögen:
67 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,95*
€ 2.031,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,29*
€ 2.001,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,28*
€ 1.913,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,61*
€ 1.884,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,37*
€ 1.863,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
HZ631070
ab € 23,66*
Zubehör
Siemens
HZ632070
ab € 27,12*
Zubehör
Siemens
HZ634080
ab € 44,00*
Zubehör
Siemens
HZ636000
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.