Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Side-by-Side-Eiskasten
>
Artikel
KA93GAIEP, Amerikanischer Side by Side
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8574-KA93GAIEP
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
KA93GAIEP
EAN/GTIN:
4242003867013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
noFrost, Solo-Kühlschränke side-by-side Gebürsteter Stahl antiFingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 323 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Nutzinhalt gesamt: 560 l Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Super-Taste: superKühlen superGefrieren Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Eis und Wasser Automatischer Eiswürfelbereiter Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Wasserfilter entnehmbar Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 369 l Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 3 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem 2 Fresh Boxen auf Rollen Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg 2 transparente Gefriergut-Schubladen 3 Türabsteller im Gefrierraum Technische Informationen Klimaklasse: SN-T Gerät auf 4 Rollen, justierbar Maße Gerätemaße ( H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm 220 - 240 V Zubehör 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage SONDERZUBEHÖR Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Side-by-Side
Weitere Suchbegriffe:
Kühlgefrierkombi
,
Kühlkombi
,
Kühlkombination
,
Side-by-Side-Eiskasten
,
Side-by-Side-Gefrierschrank
,
Side-by-Side-Kühlschrank
,
gefrierkombination siemens
,
side by side gefrierschrank
,
Side-by-Side
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.425,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,37*
€ 1.869,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,18*
€ 1.850,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,49*
€ 1.778,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,75*
€ 1.734,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,26*
€ 1.696,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen