Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Thermometer TRIO 30.3062.10 mit 2 Sendern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Thermometer TRIO 30.3062.10 mit 2 Sendern
TFA Dostmann Funk-Thermometer TRIO 30.3062.10 mit 2 Sendern
TFA Dostmann Funk-Thermometer TRIO 30.3062.10 mit 2 Sendern
Artikel-Nr.:
     C8601-30.3062.10
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3062.10
EAN/GTIN:
     4009816030986
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer

TFA Dostmann Funk-Thermometer TRIO 30.3062.10 mit 2 Sendern

Das Funk-Thermometer TRIO von TFA informiert Sie in Sachen Temperatur gleich dreifach:
Die Temperatur am Aufstellort der Station misst ein interner Sensor. Ein mitgelieferter Funksender kann zur Ermittlung der Außentemperatur oder einer weiteren Raumtemperatur eingesetzt werden. Der zweite Sender verfügt über einen wasserdichten Kabelsender und eignet sich so hervorragend zur Temperaturkontrolle im Kühlschrank, dem Aquarium, Pool oder Teich. Für alle Temperaturwerte werden die Höchst- und Tiefstwerte permanent angezeigt.
Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.
Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf.
Insgesamt kann das Gerät mit bis zu 8 Sendern verbunden werden.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Funk-Thermometer mit 2 Sendern TRIO:


✔ Zur 3-fachen Temperaturkontrolle
✔ Mit 2 Funksendern und wasserdichtem Kabelsensor
✔ Ideal für Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium
✔ Höchst- und Tiefstwerte, Temperaturalarm
✔ Erweiterbar auf insgesamt 8 Sender

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -40…+60°C (-40...+140 °F)
✔ Messbereich Temperatur innen: 0...+60°C (+32... +140°F)
✔ Maximale Reichweite: 100m (max. Sender: 8)
✔ Material: Kunststoff
✔ Übertragungsfrequenz:433MHz
✔ Sender im Lieferumfang: 30.3228.02 (T-Sender), 30.3229.02 (T-Kabel-Sender)
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Abmessungen: (L) 116 x (B) 24 (64) x (H) 126 mm
✔ Batterien: 4 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (je Sender) (nicht inklusive)
✔ Gewicht: 144 g
✔ Lieferumfang: Basisstation, Temperatursender, Temperatursender (mit Kabel), Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Sender im Lieferumfang:
1 x 30.3228.02 (T-Sender), 1 x 30.3229.02 (T-Kabel-Sender)
Maximale Anzahl Sender:
8 (optional)
Montage:
Zum Hängen oder Stellen
Batterien (nicht inklusive):
4 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (je Sender)
Abmessungen:
(L) 116 x (B) 24 (64) x (H) 126 mm
Lieferumfang:
Basisstation, Temperatursender, Temperatursender (mit Kabel), Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, thermometer, raumthermometer, innenthermometer, temperatur, innentemperatur, digitalthermometer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 8,26*
Zubehör
TFA Dostmann
30.3229.02
ab € 22,23*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
TFA
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.