Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fach
Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fach
Artikel-Nr.:
     5698-1842001
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     07002
EAN/GTIN:
     4001553070027
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fach

Abfallsäcke aus Papier sind äußerst robust und ökologisch sinnvoll. Denn bei Papier und Bioabfällen können die Säcke direkt mit ihrem Inhalt entsorgt und dem Kreislaufprozess wieder zugeführt werden. Die Papiersäcke von DEISS Sind dank ihrer hervorragenden Verarbeitung von Recycling-Material nicht nur umweltschonend sondern auch besonders reißfest und daher für schwere, spitze oder scharfkantige Abfälle geeignet.

  • kompostierbar und recyclingfähig
  • ideal für schwere & spitze Papier-, Bio- und Gartenabfälle
  • nassfester Aufdruck: "ABFÄLLE"
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
70 x 95 mm
Material:
Papier
Farbe:
braun
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
70 g/m² 2-fach
Regenerat-Anteil:
10 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Papierabfallsäcke, Papiersack, bio - abfallbeutel 120 liter, bio abfallbeutel, bio-müllbeutel papier, Papierbeutel, Papiermüllsäcke, Papier-Müllbeutel, Papier-Abfallsäcke, Abfallbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 0,68*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,23*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8436*
€ 1,2336*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8436*
€ 1,2336*
3 Tage
150
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
07003
ab € 2,40*
Ähnlich
Emil Deiss
07004
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.