Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY rot, 100 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3770-010-1
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3770-010-1
EAN/GTIN:
     4034138608575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Kabelquerschnitt: 1 x 1,5 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 16,5 kg/km Außen-Ø: 2,30 mm ±0,2 mm Litzen-Ø max.: 1,52 mm Anzahl Einzeldrähte: 28 Einzeldraht Ø max.: 0,250 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C: 12,90 Ω/km Kupferzahl: 14,40 kg/km Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 Farben nach ISO 6722-1 FLRY = Außenmantel reduziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, 37700101 Elektrokabel, FLRY KABEL SPULE 100M 1 5 ROT 37700101 Elektrokabel Fahrzeugleitungen adrig rot 100 m Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLK Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 50mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.