Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Außenkabel 1x12 OS2 - biegeunempfindlich


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150A129000000M
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150A129000000M
EAN/GTIN:
     4251394624709
Suchbegriffe:
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
OpDAT Außenkabel Installationskabel A-DQ(ZN)B2Y Außenkabel mit zentraler Bündelader (bis 24 Fasern) oder verseilter Bündelader (48 Fasern) Kabelaufbau: gefüllte Bündelader Kabeldurchmesser bei gefüllter Bündelader (bis 24 Fasern): Ø 6,7 mm Kabeldurchmesser bei verseilten Bündeladern: Ø 11,0 mm Bei verseilten Bündeladern: Bündeladern gruppiert um Ø 2,5 mm Stab aus glasfaserverstärktem Kunststoff Biegeunempfindliche Faser UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest und nagetierabweisend Kabelmantel: LLDPE Zugentlastung: Längswasserdichte Bewicklung, Glasroving Elemente Kabel zur direkten Erd- und Röhrenverlegung Geltende Normen: ISO 11801-1, EN50173-1:2002, IEC 60794-1
Weitere Informationen:
UV-beständig:
true
Faserart:
Singlemode 9/125
Flammwidrig:
nein
Anzahl der Fasern:
12
Mit Zugentlastung:
true
Chemisch beständig:
false
Funktionserhalt:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
OS2
Mantelmaterial:
sonstige
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Kabel metallfrei:
true
Verlegung im Erdreich:
true
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Mit Nagetierschutz:
true
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabel längswasserdicht:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
67 mm
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,81*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.