Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 600, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern - 2-er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 600, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern - 2-er Pack
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 600, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern - 2-er Pack
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 600, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern - 2-er Pack
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 600, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern - 2-er Pack
Artikel-Nr.:
     C9147-17260-2-K
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17260-2-K
EAN/GTIN:
     4058255068685
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • handlich verpackt in 2 Kartons • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar Beschreibung Stecksystem-Fachbodenregal zum Mitnehmen, verpackt im Karton Abholen, aufbauen, lagern – so einfach geht es mit den MULTIplus Pack. Denn manchmal braucht man schnell eine unkomplizierte Regallösung. Das MULTIplus-Pack ist handlich verpackt im Karton und passt durch die geteilten Profile in jeden Kofferraum. So ist ein unkomplizierter Transport im PKW möglich. • ideal zum Versand per Paketdienst und zum Transport im PKW • individuell erweiterbar • schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
1000.00 mm
Tiefe:
600.00 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.