Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Rauchmelder GC 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchmelder GC 152, GC 162 RWA
Rauchmelder GC 152, GC 162 RWA
Artikel-Nr.:
     C9208-170523
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     170523
EAN/GTIN:
     4042938705233
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
geze rauchmelder
rauchmelder
Optische Raucherkennung. Integrierte Alarmschwellennachführung für eine längere Lebensdauer. Integrierte Leitungsüberwachung. Selbstrückstellend. Geprüft nach EN 54-7. Anwendungsbereiche: Flexibel einsetzbar in allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150. Zur frühzeitigen Detektion von Bränden in Feststellanlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Montageart:
Decke
Schutzart IP:
IP54
Versorgungsspannung:
24 V DC
Gewicht:
0,58 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch, Brandschutzzubehör, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
120503
ab € 6,87*
Zubehör
GEZE
116266
ab € 19,95*
Zubehör
GEZE
120880
ab € 55,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.