Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, S 3/L, schwarz, Größe 90 x 120 cm, Stärke 0,3 mm, EN 14605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, S 3/L, schwarz, Größe 90 x 120 cm, Stärke 0,3 mm, EN 14605
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, S 3/L, schwarz, Größe 90 x 120 cm, Stärke 0,3 mm, EN 14605
Artikel-Nr.:
     C9300-2502
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     2502
EAN/GTIN:
     4059904072572
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, S 3/L, schwarz, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband,, Größe 90 x 120 cm, Stärke 0,3 mm, Typ PB [3], Typ PB [4]
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polychlorid
Farbe Oberstoff 1:
schwarz
Größe(n):
90x120 cm
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.