Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS VISION PROTECT BASIC, Schutzbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben klar, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS VISION PROTECT BASIC, Schutzbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben klar, EN 166
NITRAS VISION PROTECT BASIC, Schutzbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben klar, EN 166
Artikel-Nr.:
     C9300-9000
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     9000
EAN/GTIN:
     4059904120860
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
NITRAS VISION PROTECT BASIC, Schutzbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben klar, Ultraviolettschutzfilter, gute Farberkennung, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, Nasenpads, flexible Bügel, hoher Tragekomfort
Weitere Informationen:
Material Tragkörper:
Kunststoff
Farbe Tragkörper:
schwarz
Material Sichtscheiben:
Polycarbonat
Tönung Sichtscheiben:
klar
Größe(n):
Einheitsgröße
Ausstattung 1:
Gute Farberkennung
Ausstattung 2:
Für langzeitigen Gebrauch bestimmt
Ausstattung 3:
Ultraviolettschutzfilter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.