Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS VISION PROTECT, Schutzbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben klar, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS VISION PROTECT, Schutzbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben klar, EN 166
NITRAS VISION PROTECT, Schutzbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben klar, EN 166
Artikel-Nr.:
     C9300-9010
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     9010
EAN/GTIN:
     4059904120907
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
NITRAS VISION PROTECT, Schutzbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben klar, Ultraviolettschutzfilter, gute Farberkennung, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche Nasenpads, flexible und weiche Bügel, sehr hoher Tragekomfort, UV 400-Schutz
Weitere Informationen:
Material Tragkörper:
Kunststoff
Farbe Tragkörper:
schwarz / transparent
Material Sichtscheiben:
Polycarbonat
Tönung Sichtscheiben:
klar
Größe(n):
Einheitsgröße
Ausstattung 1:
Gute Farberkennung
Ausstattung 2:
Für langzeitigen Gebrauch bestimmt
Ausstattung 3:
Ultraviolettschutzfilter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.