Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS VISION PROTECT OTG, Schutzbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben klar, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS VISION PROTECT OTG, Schutzbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben klar, EN 166
NITRAS VISION PROTECT OTG, Schutzbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben klar, EN 166
Artikel-Nr.:
     C9300-9015
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     9015
EAN/GTIN:
     4059904121041
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
NITRAS VISION PROTECT OTG, Schutzbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben klar, Ultraviolettschutzfilter, gute Farberkennung, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, Nasenpads, flexible und verstellbare Bügel, sehr hoher Tragekomfort, für Brillenträger bestens geeignet
Weitere Informationen:
Material Tragkörper:
Kunststoff
Farbe Tragkörper:
schwarz / transparent
Material Sichtscheiben:
Polycarbonat
Tönung Sichtscheiben:
klar
Größe(n):
Einheitsgröße
Ausstattung 1:
Gute Farberkennung
Ausstattung 2:
Für Brillenträger geeignet
Ausstattung 3:
Ultraviolettschutzfilter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.