Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetiketten für Otto-/Dieselkraftstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-306100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     306100
EAN/GTIN:
     4007228306101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
hünersdorff haftetikett
haft etiketten

Gefahrkennzeichnungs-Etiketten als Zubehör zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen für Otto-/Dieselkraftstoff

  • zur Kennzeichnung von mit Kraftstoff gefüllten Kanister (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR)
  • mit Sicherheitshinweisen und Gefahrensymbolen (10 x 10 cm)
  • 1 Packung enthält je 25 Etiketten für Ottokraftstoff, Diesel, Gefahrensymbol Flamme und Gefahrensymbol Umwelt
  • mit Euronorm-Lochung zur optimalen Präsentation
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
182
Breite (mm):
275
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff,Kanister,Transport-Kanister,Reservekanister,Reserve-Kanister,Doppelkanister,Benzin,Benzinkanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Gefahrstoffbehälter,Kunststoffbehälter,Transportbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Automobilzubehör,Werkstattbedarf,Etiketten,Haftetiketten,Ottokraftstoff,Dieselkraftstoff,Gefahrstoffetiketten,Gefahrstoffetikett,GHS-Etiketten,GHS-Etikett,GHS-Kennzeichen,GHS,CLP,Gefahrstoffe,Gefahrstoff,Gefahrstoffkennzeichnung,Gefahrstoffkennzeichen,Warnhinweis,Warnhinweise,Gefahrgutaufkleber,Hinweiskennzeichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.