| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-460114 Herst.-Nr.: 460114 EAN/GTIN: 4007228460018 |
| | |
|
| | |
| MultiStore-Lagersystem Riegel Nr. 3 - Baukastenprinzip - vielseitig kombinierbar in 6 Größen für übersichtliche Lagerlösungen - Riegel in drei Farben aus hochschlagfestem Polystyrol, einfach stapelbar und zur stabilen Wandmontage geeignet
- herausnehmbare Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter (inklusive Etiketten)
- staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
- für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
- vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
- Volumen Riegel 12,66 L
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- separates Zubehör: Längstrennstege Art.-Nr. 460127 zur individuellen Unterteilung der Schubladen
- Ersatzteile: Kippschubladen
- t=Tiefe=198 mm b=Breite=601 mm h=Höhe=238 mm
- Schublade: t=Tiefe=149 mm b=Breite=176 mm h=Höhe=161 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 198 | Breite (mm): | 601 | Höhe (mm): | 238 | Volumen in L: | 12,66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Pipettenrack, klarsicht-magazin hünersdorf, klarsicht-magazin, Kippschubladen,MultiStore,Lagersystem,Kleinteile,Magazine,Schubladen,System,Stala-Kästen,Lockweiler Riegel,Stala-Riegel,Kleinteilebehälter,Systembox,Stala,Kippschubladenmagazin,Wandhalter,Fahrständer,Stehständer,Werkstattwagen,Drehtürme,Drehständer,Tisch-Drehständer,Schränke,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Lagereinrichtung,Betriebseinrichtung,Schütten |
| | |
| |