Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzbox aus PS, 324x108x45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-622600
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     622600
EAN/GTIN:
     4007228622607
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Einsatz-Kasten

Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol (PS) zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteile-Koffern, Schubladen und Schränken

  • verschiedene Grundmaße in den Höhen 23 / 45 / 63 mm
  • besonders formstabil aus hochschlagfestem Polystyrol
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX Art.-Nr. 612100 und PP-Premium Art.-Nr. 600100
  • separates Zubehör: Deckel, glasklar Art-Nr. 253000
  • t=Tiefe=324 mm     b=Breite=108 mm      h=Höhe=45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
324
Breite (mm):
108
Höhe (mm):
45
Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten, Staubdeckel Einsatzkasten, einsatzkasten grau ps, deckel sichtlagerkasten, deckel sichtlagerkasten hünersdorff, Einsatzkasten,Einsatzkästen,Sortimentskasten,Sichtlagerkasten,Sichtbox,Kleinteilemagazin,Einsatz,Schubladenmagazin,Boxen,Schubladen,EuroPLus Insert,Plastikschachtel,Plastikbox,Ordnungssysteme,Lagereinrichtung,Werkstatt,Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
253000
ab € 10,157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.