Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie für breite Regalbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-780700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     780700
EAN/GTIN:
     4007228780703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etikettenschutzfilm

Etikettenschutzfolien als sinnvolles Zubehör zur Regalboxserie PP

Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
70
Breite (mm):
41
Weitere Suchbegriffe: Etikettenschutzfolie, Schutzetikett, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, etikettenschutzfilm, Etiketten,Sichtboxen,Sichtlagerkästen,Sichtbox,Kleinteilekasten,Sichtlagerkasten,Regalkasten,Regalkästen,Lagerkasten,Lagerkästen,Lagerbox,Lagersichtkasten,Lagersichtbox,Lagersichtbehälter,Sichtlagerbox,Lagereinrichtung,Stapelbehälter,Stapelkasten,Regalbox,Regalboxen,Zubehör,Folie,Schutzfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
780400
ab € 10,95*
Ähnlich
Hünersdorff
780300
ab € 10,92*
Ähnlich
Hünersdorff
780600
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.