Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer Baustromverteiler mit FI-Schutzschalter (Stromverteiler mit 2x32A + 1x16A CEE-Steckdosen, 2m ölbeständiges Kabel, für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz i...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1154900011
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1154900011
EAN/GTIN:
     4007123673704
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der tragbare Baustromverteiler mit einem 2m ölbeständigem Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und seiner robusten Kabelqualität bestens für den Einsatz auf Baustellen oder auch die dauerhafte Verwendung im Außenbereich. Der tragbare Baustromkasten mit insgesamt 3 CEE-Steckdosen und 4 Schutzkontakt-Steckdosen lässt sich dank ergonomisch geformten Tragegriff bequem transportieren. Der zusätzliche FI-Personenschutzschalter 30mA sorgt für noch mehr Sicherheit und schützt vor möglichen Stromunfällen. Er trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten. Der Baustromverteiler verfügt außerdem rückseitig eine praktische Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel. Er überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:

  • Robustes und kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell
  • Schutzart: IP44
  • Max. elektr. Belastbarkeit: 22000 W
  • Nenneingangsspannung: 400 V
  • Max. Strombelastbarkeit: 32 A
  • Mit FI-Personenschutzschalter 30mA / 40A / Typ A
  • Anzahl der Leitungsschutzschalter: 5 (4x LS 230V/16A 1-polig;1x LS 400V/16A 3-polig)
  • Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: 4
  • Anzahl der CEE Steckdosen gesamt: 3
  • CEE-Steckdose - 16 A: 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V
  • CEE-Steckdose - 32 A: 2x 32A 3P+N+PE (5p) 400V
  • Stecksystem Stecker: CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G4,0
  • Kabellänge: 2m
  • Schutzklasse: II
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Verlängerungskabel, Baustellenstromverteiler, Baustromverteiler, CEE Stromverteiler, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, baustellenstromverteiler 2x32a, baustromverteiler, stromverteiler, stromverteiler außen, starkstromverteiler, stromverteiler 32a, stromverteiler 16a, baustromverteiler 32a, stromverteiler 230v, stromverteiler mit fi schutzschalter, stromverteiler außenbereich, baustromverteiler 16a, stromverteiler mit sicherung, stromverteiler mit fi, stromverteiler baustelle, stromverteiler brennenstuhl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,15*
€ 344,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,04*
€ 323,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.