Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler JARO 9050 M (LED Arbeitsstrahler mit Schnellspannverschluss, 100W, 10000lm, 6500K, IP65, mit 5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1171250925
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250925
EAN/GTIN:
     4007123676385
Bedienungsanleitung
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der mobile LED Strahler JARO 9050 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich perfekt für den Einsatz im Außenbereich - beispielsweise auf Baustellen oder auch für diverse Heim- und Handwerkerarbeiten, die rund ums Haus statt finden. Der mobile LED Arbeitsstrahler ist mit nur einer Hand stufenlos schwenk- und arretierbar, dank des Schnellspannverschlusses am Gestell. Nicht nur das Aluminium-Gehäuse ist extrem robust, sondern auch das standfeste Stahlrohrgestell, welches zusätzlich mit Schutzecken aus Kunststoff geschützt ist. Der LED Baustrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Kompaktheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

  • Schalter mit Dimm-Funktion 100% / 50%
  • Kabellänge: 5m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0
  • Anzahl LEDs: 150
  • Leistung: 96,9W
  • Lichtstrom: 10000lm
  • Frontscheibe aus Sicherheitsglas
  • Farbtemperatur: 6500K
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led baustrahler, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler 100w, led bauscheinwerfer, led baustellenstrahler, led baustellenlampe, led baustrahler mit kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,3106*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,7807*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,6644*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,8954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.