Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Baustrahler mit 360° Rundumbeleuchtung / Bauscheinwerfer 30W (mit Li-lon Akku, LED Arbeitsleuchte mit blendfreiem Licht, mit Ein-/Ausschalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Ausstattung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1171410301
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171410301
EAN/GTIN:
     4007123671557
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der robuste und standsichere Akku LED Baustrahler 30W eignet sich dank der Schutzart IP54 perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für eine blendfreie und schattenarme Raumausleuchtung, was sich beispielsweise perfekt für Malerarbeiten oder sonstigen Arbeiten auf Baustellen oder in Werkstätten eignet. Die akkubetriebene LED Arbeitsleuchte 360° kann stehend, hängend (dank integriertem Haken) oder auf einem Stativ montiert betrieben werden. Zudem überzeugt der Bauscheinwerfer aus bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse mit integriertem Li-Ion Akku durch folgende Eigenschaften:

  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Batterie Technologie: Lithium-Ion
  • Spannung: 11,1 V
  • Akku-Kapazität: 4,4 Ah
  • Leuchtdauer max.: 12 h
  • Ladedauer: ca. 5 h
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Schutzklasse: III
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led baustrahler 30w, baustrahler led, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler akku, led baustrahler, brennenstuhl led baustrahler, akku led baustrahler, baustrahler stativ led, akku baustrahler led, baustrahler akku led, baustrahler 30w, baustrahler, baustrahler brennenstuhl, baustrahler für außen, baustrahler für außenbereich, baustrahler outdoor, baustrahler bruchfest, baustrahler schlagfest, baustrahler akku, baustrahler außen, akku baustrahler, arbeitsleuchte led, arbeitsleuchte led akku, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte tragbar, arbeitsleuchte outdoor, brennenstuhl led arbeitsstrahler, arbeitsstrahler led, led bauscheinwerfer, 360 grad led baustrahler, led baustrahler 360 grad, led baustrahler 360
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,5499*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,6299*
€ 88,8096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,1899*
€ 87,096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,7299*
€ 84,1686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,2899*
€ 80,075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,5499*
€ 69,6744
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,0801*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,3106*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,7807*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,6644*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 44,81*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,8954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.