Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 360° LED Baustrahler (LED Arbeitsstrahler mit spritzwassergeschützter Steckdose, 30W, 3200lm, 6500K, IP54, mit 3m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1171410900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171410900
EAN/GTIN:
     4007123674466
Bedienungsanleitung
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der robuste und standsichere LED Baustrahler 30W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für eine blendfreie und schattenarme Raumausleuchtung, was sich beispielsweise perfekt für Malerarbeiten oder sonstigen Arbeiten auf Baustellen oder in Werkstätten eignet. Die LED Arbeitsleuchte 360° kann stehend, hängend (dank integriertem Haken) oder auf einem Stativ montiert betrieben werden. Zudem überzeugt der Bauscheinwerfer aus bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse mit spritzwassergeschützter Steckdose durch folgende Eigenschaften:

  • Lichtstrom: 3200lm
  • Leistung: 30 W
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Min. Nenneingangsspannung: 220 V
  • Max. Nenneingangsspannung: 250 V
  • Kabellänge: 3 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Schutzklasse: I
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, led baustrahler 30w, baustrahler led, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler, brennenstuhl led baustrahler, baustrahler ip54, baustrahler, baustrahler für außenbereich, baustrahler für außen, baustrahler outdoor, baustrahler schlagfest, baustrahler bruchfest, led bauscheinwerfer, arbeitsstrahler led, arbeitsstrahler 30w, 360 grad led baustrahler, led baustrahler 360 grad, led baustrahler 360
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,6553*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,4353*
€ 81,438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,3853*
€ 78,9985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,9353*
€ 76,083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,1453*
€ 72,7629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,6553*
€ 63,8498
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,4901*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,1006*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,8907*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,3444*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 44,91*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,8854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.