Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hybrid Arbeitsstrahler BS 8050 MH (Baustrahler kompatibel zum Bosch Professional 18V Akku System, 80W, 7900lm, 5000K, IP55, 5m RN-Kabel, ohne Akku, Engineered in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Ausstattung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1171630802
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171630802
EAN/GTIN:
     4007123674589
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der extrem robuste und leistungsstarke LED Hybrid Baustrahler mit einer Leistungsaufnahme von 80 W sorgt für perfektes Arbeitslicht im Handwerk. Die Arbeitsleuchte mit innovativer Hybridtechnik ermöglicht einen Akku- und Netzbetrieb und sorgt auch bei einem möglichen Stromausfall für Licht im Dunkeln dank automatischer Umschaltung von Netz auf Akku. Der tragbare LED Strahler wurde für härteste Bedingungen und den äußerst robusten Einsatz entwickelt und ermöglicht dem professionellen Anwender dank der Kompatibilität zum Bosch Professional 18V Akku System noch mehr Leistung und Effizienz für den Profi-Einsatz. Der Arbeitsstrahler kann mit 18V Li-Ion GBA- und ProCORE 18V-Akkus aus dem Bosch Professional Sortiment betrieben werden, die Schutzhaube ist abnehmbar und garantiert dadurch den Einsatz aller kompatiblen Akkus. Die AMPShare - Powered by Bosch Professional Akku-Allianz ermöglicht es, dass 18V Akkus des Bosch Professional 18V Systems mit brennenstuhl® Arbeitsstrahlern kompatibel sind. Der vielseitig einsetzbare Baustellenstrahler verfügt zudem über zwei Schaltstufen für Arbeitsbeleuchtung mit 100% und 50% und ist außerdem dimmbar von 10% bis 100%. Des Weiteren überzeugt der Hybrid LED Arbeitsstrahler durch folgende Eigenschaften:

  • Kompatibel mit ProCORE18V und GBA 18V Li-Ionen Akkus aus dem Bosch Professional Sortiment (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Die abnehmbare Akku Schutzhaube kann bis einschließlich ProCORE 18V 8.0Ah genutzt werden
  • Schaltstufen für Arbeitsbeleuchtung mit 100% und 50%, dimmbar 10% bis 100%
  • Leuchtdauer ca. 2,5 h (100%), 5 h (50%), bei Verwendung eines Akkus 18V 5Ah
  • Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich
  • Mit 5 m abnehmbarem H07RN-F 3G1,0 Kabel
  • Robustes Gehäuse, rutschfest durch gummierten Eckschutz
  • Klappbügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ
  • Mit leuchtstarken OSRAM-LEDs mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
  • Leistungsaufnahme: 82 W
  • Lichtstrom: 7900 lm
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Schutzart: IP55 (bei geschlossener Akku Schutzhaube, sonst IP20)
  • Schutzklasse: IK08
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, leuchtmittel led spot, led spot, led-baustrahler brennstuhl, baustrahler led, led baustrahler brennenstuhl, akku led baustrahler, baustrahler für außen, baustrahler akku, hybrid baustrahler, brennenstuhl, arbeitsstrahler led, arbeitsstrahler led akku, arbeitsstrahler, arbeitsleuchte, strahler led außen, hybrid led strahler, brennenstuhl strahler
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,0801*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,3106*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,7807*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,6644*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,8954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.