Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler EL 750 M (LED Baustrahler für innen und außen IP65, 10W, 900lm, 6500K, stufenlos schwenk- und arretierbar, 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1171960103
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171960103
EAN/GTIN:
     4007123675609
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der klappbare LED Baustrahler EL 750 M mit 10W Leistung eignet sich dank der Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich, wie beispielsweise bei diversen Heim- und Handwerkerarbeiten, die im oder rund ums Haus statt finden. Der Strahler ist stufenlos schwenk- und arretierbar und lässt sich dank klappbarem Gestell platzsparend verstauen und transportieren. Nicht nur das Aluminium-Gehäuse ist extrem robust, sondern auch das standfeste Stahlrohrgestell und die Feststellschrauben. Zudem überzeugt der Arbeitsstrahler durch folgende Eigenschaften:

  • Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0
  • Leistung: 9,9 W
  • Lichtstrom: 900 Lumen
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Schutzart IP65: Staubdicht und strahlwassergeschützt
  • IK08
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, CEE-Stecker, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler 220v, led baustrahler, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler 10w, led baustrahler 10w kaltweiß, led baustrahler 900 lm, led baustrahler außen, led baustrahler ip65, led baustrahler faltbar, led baustrahler kabel, led baustrahler klappbar, led baustrahler robust, led baustrahler wasserdicht, led baustellenstrahler, led baustellenlampe, led baustellenlicht, led baustellen scheinwerfer, led arbeitsleuchte mit kabel, led strahler kabel, led strahler tragbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,495*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,9507*
€ 23,7413
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,3807*
€ 23,063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2307*
€ 21,6945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1807*
€ 20,445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,6307*
€ 19,7905
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,295*
€ 19,3911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,495*
€ 16,0591
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,4901*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,1006*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,8907*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,3444*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 44,91*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,8854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.