Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Baustrahler EL 2000 MA (LED Arbeitsleuchte mit Powerbank-Funktion, 20W, 2150lm, 6000K, IP54, 6h Leuchtdauer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1171960205
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171960205
EAN/GTIN:
     4007123675685
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der akkubetriebene LED Baustrahler EL 2000 MA mit 20 W Leistung eignet sich dank der Schutzart IP54 (Staub- und spritzwassergeschützt) sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich, wie beispielsweise bei diversen Heim- und Handwerkerarbeiten, die im oder rund ums Haus statt finden. Die Arbeitsleuchte ist stufenlos schwenk- und arretierbar und lässt sich dank klappbarem Gestell platzsparend verstauen und transportieren. Nicht nur das Aluminium-Gehäuse ist extrem robust, sondern auch das standfeste Stahlrohrgestell und die Feststellschrauben. Zudem überzeugt der tragbare LED Strahler durch folgende Eigenschaften:

  • Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen
  • Leistung: 20 W
  • Lichtstrom: 2150 Lumen
  • Akku: Li-Ion 3,7 V / 6,6 Ah
  • Max. Leuchtdauer: 6 h
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Schutzart IP54: Staub- und spritzwassergeschützt
  • IK08
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led baustrahler, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler 20w, led baustrahler außen, led baustrahler ip54, led baustrahler faltbar, led baustrahler akku, led baustrahler klappbar, led baustellenstrahler, led baustellenlampe, led baustellenlicht, led baustellen scheinwerfer, led strahler tragbar, akku led strahler, akku led arbeitsleuchte, akku led baustrahler, akku led strahler 20w
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,7184*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,7911*
€ 39,0214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,5411*
€ 38,7239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,9111*
€ 35,5942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,2411*
€ 34,7969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,0211*
€ 33,3451
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,4684*
€ 32,6874
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,7184*
€ 28,2249
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,4901*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,1006*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,8907*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,3444*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 44,91*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,8854*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640082
ab € 9,8309*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.