Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler EL 2050 M (LED Arbeitsstrahler 30W, 2700lm, 6500K, IP65, klappbares Gestell, stufenlos schwenk- und arretierbar, mit 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1171960303
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171960303
EAN/GTIN:
     4007123675616
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der klappbare LED Baustrahler EL 2050 M mit 30W Leistung eignet sich dank der Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich, wie beispielsweise bei diversen Heim- und Handwerkerarbeiten, die im oder rund ums Haus statt finden. Der Strahler ist stufenlos schwenk- und arretierbar und lässt sich dank klappbarem Gestell platzsparend verstauen und transportieren. Nicht nur das Aluminium-Gehäuse ist extrem robust, sondern auch das standfeste Stahlrohrgestell und die Feststellschrauben. Zudem überzeugt der Arbeitsstrahler durch folgende Eigenschaften:

  • Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0
  • Leistung: 29,8 W
  • Lichtstrom: 2700 Lumen
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Schutzart IP65: Staubdicht und strahlwassergeschützt
  • IK08
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, CEE-Stecker, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led baustrahler, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler 30w, led baustrahler 30w kaltweiß, led baustrahler 2700 lm, led baustrahler außen, led baustrahler ip65, led baustrahler faltbar, led baustrahler kabel, led baustrahler klappbar, led baustrahler robust, led baustrahler wasserdicht, led baustellenstrahler, led baustellenlampe, led baustellenlicht, led baustellen scheinwerfer, led arbeitsleuchte mit kabel, led strahler kabel, led strahler tragbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,267*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,1997*
€ 39,5076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,4097*
€ 38,5675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,1997*
€ 35,9376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,3197*
€ 34,8904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,3097*
€ 33,6885
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,737*
€ 33,007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,267*
€ 27,6877
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,4901*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,1006*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,8907*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,3444*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 44,91*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,8854*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640082
ab € 9,8309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.