| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1173070010 Herst.-Nr.: 1173070010 EAN/GTIN: 4007123674442 |
| | |
|
| | |
| Der Mobile Akku LED Arbeitsstrahler CL 1050 MA überzeugt durch mehr Flexibilität und Funktionen für den vielseitigen Arbeitseinsatz von Heim- und Handwerkern in Werkstätten oder auf Montage. Dank des stabilen Clip-Systems (klemmbreite bis zu 55mm), lässt sich die kompakte LED Arbeitsleuchte durch Anklemmen an Arbeitsflächen, Rohren, Platten usw. ohne großen Aufwand befestigen und bietet somit ein leuchtstarkes, blendfreies Licht und freie Händen beim Arbeiten. Die drei Schaltstufen (100% / 50 % / 25 %) ermöglichen eine individuell angepasste Ausleuchtung. Das bruch- und schlagfeste Kunststoffgehäuse schützt den LED Strahler vor Beschädigungen und bietet einen IP65 Schutz (staubdicht & strahlwassergeschützt). Dank des Kugellagers und dem integrierten Kugelgelenk lässt sich der Neigungswinkel des LED Baustrahlers um nahezu 360° flexibel einstellen und individuell in alle Richtungen ausrichten. Zudem überzeugt das mit SMD-LED's ausgestattete Arbeitslicht durch folgende Eigenschaften: - Li-Ion Akku 3,7V/2,5Ah mit Ladeanzeige
- Leuchtdauer bis zu 12h
- Mit integrierte USB Powerbank
- USB Ladekabel Typ A/C
- Farbtemperatur: 6350 K
- Lichtstrom: 950lm
- Schutzklasse: IK08
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led spot ip65, led spot, leuchtmittel led spot, arbeitsstrahler led, arbeitsstrahler led akku, arbeitsstrahler, led strahler tragbar, outdoor led strahler akku, strahler für baustelle, led baustrahler, led baustrahler akku, led baustrahler 10w, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler outdoor, led baustrahler außen, arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte akku, akkustrahler, akkustrahler led außen, strahler mit clip, strahler klemmbar, strahler mit klammer, klemmleuchte |
| | |
| |