Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku Strahler CL 4050 MA (LED Arbeitsstrahler 40W, 3800lm, 6400K, IP65, 12h Leuchtdauer, mit USB Powerbank, Engineered in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1173070020
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173070020
EAN/GTIN:
     4007123674459
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der Mobile Akku LED Arbeitsstrahler CL 4050 MA überzeugt durch mehr Flexibilität und Funktionen für den vielseitigen Arbeitseinsatz von Heim- und Handwerkern in Werkstätten oder auf Montage. Dank des stabilen Clip-Systems (klemmbreite bis zu 55mm), lässt sich die kompakte LED Arbeitsleuchte durch Anklemmen an Arbeitsflächen, Rohren, Platten usw. ohne großen Aufwand befestigen und bietet somit ein leuchtstarkes, blendfreies Licht und freie Händen beim Arbeiten. Die drei Schaltstufen (100% / 50 % / 25 %) ermöglichen eine individuell angepasste Ausleuchtung. Das bruch- und schlagfeste Kunststoffgehäuse schützt den LED Strahler vor Beschädigungen und bietet einen IP65 Schutz (staubdicht & strahlwassergeschützt). Dank des Kugellagers und dem integrierten Kugelgelenk lässt sich der Neigungswinkel des LED Baustrahlers um nahezu 360° flexibel einstellen und individuell in alle Richtungen ausrichten. Zudem überzeugt das mit SMD-LED's ausgestattete Arbeitslicht durch folgende Eigenschaften:

  • Li-Ion Akku 7,4 V/5.0 Ah mit Ladeanzeige
  • Leuchtdauer bis zu 12h
  • Mit integrierte USB Powerbank
  • USB Ladekabel Typ A/C
  • Farbtemperatur: 6400 K
  • Lichtstrom: 3800lm
  • Schutzklasse: IK08
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led spot ip65, led spot, leuchtmittel led spot, arbeitsstrahler led, arbeitsstrahler led akku, arbeitsstrahler, led strahler tragbar, outdoor led strahler akku, strahler für baustelle, led baustrahler, led baustrahler akku, led baustrahler 10w, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler outdoor, led baustrahler außen, arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte akku, akkustrahler, akkustrahler led außen, strahler mit clip, strahler klemmbar, strahler mit klammer, klemmleuchte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,0338*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,1538*
€ 88,243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,8638*
€ 86,7079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,8038*
€ 79,4965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,0338*
€ 71,4402
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.