Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS / LED Arbeitsleuchte für Werkstatt (mit Powerbank-Funktion, inkl. Ladekabel, Gehäuse aus Aludruckguss, 1500lm, IP65)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Ausstattung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1173100100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173100100
EAN/GTIN:
     4007123668434
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der Mobiler LED Akku Strahler RUFUS 1500 MA von Brennenstuhl ist ein extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 15W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einem Gehäuse aus massivem Aluminium-Druckguss und zusätzlichem Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff eignet er sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Der Arbeitsstrahler besitzt einen eingebauten Akku, der eine Ladezeit von ca. 3 Stunden hat und außerdem einen Schalter mit Lichtfunktion die eine Dimmbarkeit von 10% - 25% - 50% - 75% - 100% ermöglicht. Die verbauten LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Die Aufladung des Baustrahlers erfolgt über die Ladeschnittstelle und mit Hilfe des mitgelieferten Ladekabels Typ A/C. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Ein/Aus Schalter und 5 verschiedenen Helligkeitsstufen (10%/25%/50%/75%/100%)
  • Aufladung über Anschluss Typ C, Ladekabel Typ A/C inklusive
  • Integrierter Li-Ion Akku 3.7 V/5 Ah, Ladezeit ca. 3 Stunden
  • Powerbank USB-Ladeanschluss
  • Leuchtdauer: 3h (100%), 4h (75%), 6h (50%), 12h (25%), 25h (10%)
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Leistungsaufnahme: 15W
  • Lichtstrom: 1500lm
  • Schutzart: IP65
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Schutzklasse: III
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, arbeitsleuchte, baustrahler akku, baustrahler led, brennenstuhl, flutlicht strahler, led strahler außen, led strahler outdoor, arbeitsleuchte led akku, strahler, led strahler, baustrahler, led fluter, brennenstuhl led strahler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640002
ab € 4,3048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.