Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12050 MH (kompatibel mit 18V Akkus 11 verschiedener Hersteller, 5m RN-Kabel, IP54, perfekte Rundumbeleuchtung, ohne Akku, Engineered in...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1173700003
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173700003
EAN/GTIN:
     4007123681365
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED 360° Hybrid Strahler mit superhellen 12000 Lumen ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der elf Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und bringt den Vorteil, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle eingesetzt werden. Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional. Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional. Der Rundum-Arbeitsstrahler mit verbauten SMD LEDs kann dank Hybridtechnik per Akku- und Netzbetrieb gesteuert werden. Bei einem möglichen Stromausfall sorgt der LED Strahler für Sicherheit, indem er automatisch von Netz- auf den Akkubetrieb umschaltet. Weiterhin verfügt er über eine Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) und über ein Schutzsystem für Powertool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung. Zudem überzeugt der Multi Battery LED Baustrahler mit praktischer Kabelaufwicklung und Clip zur Befestigung durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Ein/Aus Schalter, über welchen man zudem die 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25% Licht) steuert
  • Hybrid-Technik: Netz und Akku Betrieb möglich
  • Mit fest installiertem 5m Kabel (H07RN-F2X1,0)
  • Rundum-Griffe für einfaches Transportieren
  • Inklusive Haken zum Aufhängen mit Schiebemechanismus, um das Ungleichgewicht durch den eingesetzten Akku ausgleichen zu können
  • Flexible Nutzung: Stehend, hängend, auf Stativ montierbar
  • Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
ca. 12 min/1Ah bei 100% Lichtleistung,
ca. 16 min/1Ah bei 75% Lichtleistung,
ca. 24 min/1Ah bei 50% Lichtleistung,
ca. 48 min/1Ah bei 25% Lichtleistung
  • Leistungsaufnahme: 100W
  • Lichtstrom: 12000lm
  • Farbtemperatur: 6500K
  • Art der LED: SMD
  • Schutzart: IP54
  • Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
  • Schutzklasse: III
  • Schlagfestigkeit: IK08
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, multi, multi battery, multi battery brennenstuhl, brennenstuhl, baustrahler akku und netzbetrieb, led baustrahler, led baustrahler akku, led arbeitsleuchte akku, led arbeitsstrahler, baustellenlampe, baustellenlampe akku, baustellenstrahler, led strahler akku, 360 grad baustrahler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,6636*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,4736*
€ 255,2236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,5936*
€ 252,9864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,9036*
€ 225,9853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,6636*
€ 211,4197
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,8713*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,8713*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,0801*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,3106*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,7807*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,6644*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,8954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.