Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Battery LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA (7700lm, IP54, ausziehbar bis 140cm, kompatibel mit 18V Akkus 10 verschiedener Hersteller, ohne Akku, Engineered in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1173700004
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173700004
EAN/GTIN:
     4007123681389
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der leuchtstarke Multi Battery LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der zehn Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle eingesetzt werden. Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional. Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der brennenstuhl® Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional. Der robuste Stativ-Baustrahler eignet sich perfekt für den anspruchsvollen und den robusten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Durch die Schutzart IP54 ist die höhenverstellbare Arbeitsleuchte mit neigbarem Strahlerkopf bestens vor Staub und Spritzwasser geschützt. Der Arbeitsstrahler mit ausziehbarem Teleskop ist durch seine kompakte Bauweise vollständig zusammenklappbar und mit Hilfe der Transporttasche leicht zu transportieren. Auch das Aufbauen des Stativstrahlers ist im Handumdrehen erledigt. Durch den neig-und drehbaren Strahlerkopf ist für eine optimale Ausleuchtung in der Arbeitsumgebung gesorgt. Zudem überzeugt der Baustrahler durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Ein/Aus Schalter, über welchen man zudem die 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25% Licht) steuert
  • Flexible Nutzung: Stehend, teleskopierbare Flächenleuchte individuell einstellbar
  • Mit Akku- und Schaltstufenanzeige
  • Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt
  • Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
ca. 20 min/1Ah bei 100% Lichtleistung,
ca. 27 min/1Ah bei 75% Lichtleistung,
ca. 40 min/1Ah bei 50% Lichtleistung,
ca. 80 min/1Ah bei 25% Lichtleistung
  • Lichtstrom: 7700lm
  • Leistungsaufnahme: 60W
  • Schutzart: IP54
  • Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
  • Farbtemperatur: 6500K
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • BGI608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, multi, multi battery, multi battery brennenstuhl, brennenstuhl, led strahler, led baustrahler, baustrahler stativ, baustrahler led mit stativ, baustrahler led akku, led strahler mit stativ, led arbeitsleuchte akku
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,3414*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,6114*
€ 193,5076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,5814*
€ 191,0919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,8714*
€ 180,727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,9714*
€ 172,516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,3414*
€ 159,8663
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,9113*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,8913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.