| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1173700005 Herst.-Nr.: 1173700005 EAN/GTIN: 4007123681303 |
| | |
|
| | |
| Der mobile LED Akku Strahler SH 1000 MA ist eine extrem robuste und handliche LED Arbeitsleuchte mit 10W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die extrem leichte LED Leuchte bietet eine handliche und kompakte Bauform im praktischen Taschenformart und eignet sich dadurch ideal für Unterwegs. Mit einem Gehäuse aus robustem und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Kantenschutz eignet sie sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Der LED Baustrahler kann also sowohl für den Einsatz im Handwerk wie z.B. auf der Baustelle und Werkstatt, aber auch für den Einsatz rund ums Haus und Garten oder auch beim Camping und diversen Outdoor Aktivitäten genutzt werden. Der Arbeitsstrahler besitzt einen Schalter mit Lichtfunktion die eine Dimmbarkeit von 100%- 50%- 25%- Flash-Funktion ermöglichen. Die verbauten LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Das kompakte LED Arbeitslicht bietet dank des Karabinerring und der Magneten auf der Rückseite ein angenehmes Halten und eine flexible Positionierung des Strahlers. Die Aufladung des Baustrahlers erfolgt über die Ladeschnittstelle und mit Hilfe des mitgelieferten Micro-USB-Ladekabel. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften: - Mit Ein/Aus Schalter, 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (25%/50%/100%) und Flash-Funktion
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige
- Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet
- Schutzklasse: IP54
- Lichtstrom: 1000lm
- Leistungsaufnahme: 10W
- Schlagfestigkeit: IK07
- Farbtemperatur: 6500 K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, brennenstuhl led arbeitsstrahler, arbeitsstrahler led, arbeitsleuchte led werkstatt magnet haken, arbeitsleuchte led magnet, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte led akku magnet, arbeitsleuchte tragbar, arbeitsleuchte outdoor magnet haken, led arbeitsleuchte, baustrahler led klein, baustrahler brennenstuhl, baustrahler für innen, baustrahler für außen, baustrahler outdoor, baustrahler indoor, leichte campinglampe, campinglampe aufladbar, campinglampe mit ladefunktion, campinglampe led akku, led campinglampe led magnet haken |
| | |
| |