Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000 (Handscheinwerfer und Arbeitsleuchte in einem: 1140 + 2160lm, 20W, IP54, kompatibel mit 18V Akkus 11 verschiedener Hersteller, ohne Ak...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1173730000
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173730000
EAN/GTIN:
     4007123681396
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery Akku Handscheinwerfer HL 3000 ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also, welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle eingesetzt werden. Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional. Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der brennenstuhl® Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional. Der extrem robuste aber dennoch leichte Arbeitsstrahler ist ein wahres Multitalent dank zweier Lichtquellen. Die SMD LED eignet sich dabei perfekt als konzentrierter Scheinwerfer, der COB LED Lichtring hingegen sorgt für ideales Arbeitslicht mit verschiedenen Leuchtstufen. Der Handscheinwerfer verfügt weiterhin über eine Akku-Zustandsanzeige, welche die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) anzeigt und über ein Schutzsystem für Powertool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme). Zudem überzeugt der Multi Battery Arbeitsstrahler durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Ein/Aus Schalter
  • 2 in 1: Handscheinwerfer und Arbeitsstrahler in einem
  • Mit ergonomischem Griff und verstellbarem Magnetfuß
  • Mit Akku- und Schaltstufenanzeige
  • Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
bei 100% Lichtleistung: ca. 50min/1Ah für die COB LEDs, ca. 100min/1Ah für die SMD LED
bei 75% Lichtleistung: ca. 67min/1Ah für die COB LEDs
bei 50% Lichtleistung: ca. 100min/1Ah für die COB LEDs
bei 25% Lichtleistung: ca. 200min/1Ah für die COB LEDs
  • Schalter mit Funktion: 100% Spot - 100% Flächenlicht - 75% - 50% - 25% Licht
  • Lichtstrom COB LEDs: 2160lm
  • Lichtstrom SMD LED: 1140lm
  • Mit einer Leuchtweite der SMD LEDs von bis zu 200m
  • Schutzart: IP54
  • Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
  • Farbtemperatur: 6500K
  • Schutzklasse: III
  • IK08
  • BGI608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Baustrahler, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, multi, multi battery, multi battery brennenstuhl, brennenstuhl, suchscheinwerfer magnet, handscheinwerfer, led handscheinwerfer, notfallleuchte, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte led akku, arbeitsleuchte led akku magnet, campinglampe akku, akku led strahler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,3178*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,8478*
€ 98,5889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,0278*
€ 97,6131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,8078*
€ 93,7813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,4578*
€ 89,7948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,3178*
€ 80,1082
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,9113*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,8913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.