Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4+3 SMD LED-Arbeitsleuchte im praktischen Taschenformat (360° drehbar, einklappbarer Haken, max. 24 Stunden Leuchtdauer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1175420010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175420010
EAN/GTIN:
     4007123641628
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe

Die kleine und kompakte LED-Inspektionsleuchte mit 4+3 SMD-LEDs bietet hohe Lichtleistung im Taschenformat. Sie hat eine Leuchtdauer von 6 bzw. 24 Stunden bei vollen Batterien und ist 360° biegbar. Die LED-Arbeitsleuchte mit 360° drehbarem Haken zur optimalen Befestigung und integriertem Magnet ist bestens geeignet für handwerkliche Arbeiten, ob in der Werkstatt oder auch zu Hause. Die LED-Inspektionsleuchte hat außerdem folgende Eigenschaften:

  • Mit Ein/Aus-Schalter
  • Lichtstrom 4 SMD-LED: 200 lm / 3 CREE-LED: 20 lm
  • Inklusive 3 Standard-Batterien Typ AAA
  • Farbtemperatur 6500 K
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, handleuchte brennenstuhl, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte mit schalter, handleuchte werkstatt, handleuchte led akku, handleuchte magnet, handleuchte, handlampe magnet, handlampe camping, handlampe klein, handlampe kfz, handlampe, handlampe mit schalter, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte led werkstatt, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte hand, werkstattlampe, werkstattlampe led, werkstattleuchte batterie, werkstattleuchte led, werkstattleuchte mit magnet, werkstattleuchte brennstuhl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,9844*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8344*
€ 11,7029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,8044*
€ 11,6672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3844*
€ 11,1674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8444*
€ 10,5248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3744*
€ 9,9655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9844*
€ 8,3114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.