Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Kopflampe LuxPremium / Stirnlampe LED mit austauschbarem Akku und Rotlicht (IP44, bis zu 30h Leuchtdauer, 100m Leuchtweite, inkl. USB Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1177300
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1177300
EAN/GTIN:
     4007123656769
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Die LED Stirnlampe LuxPremium KL 250AF kombiniert wenig Gewicht mit einer leistungsstarken CREE-LED (250 Lumen). Dank der Schutzart IP44 kann die Stirnlampe problemlos im Outdoorbereich verwendet werden, sei es beim Klettern, Laufen und Joggen oder auch bei Handwerksarbeiten, die im Starkregen statt finden. Eine Wiederaufladung der Srirnlampe erfolgt ganz einfach über das mitgelieferte USB-Kabel - somit ist ein Kauf von neuen Batterien hinfällig. Die LED Stirnlampe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
  • AkkuPack am Hinterkopf für gute Balance
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Leuchtweite: 100 m
  • Mehrere Helligkeitsstufen und rotes Licht
Weitere Suchbegriffe: led akku kopfleuchte brennenstuhl, kopflampe led, kopflampe, stirnlampe brennenstuhl, stirnlampe brennstuhl, stirnlampe, stirnlampe camping, stirnlampe campen, stirnlampe für camping, kopflampe stirnlampe, stirnlampe fahrrad, kopflampe stirnlampe led, stirnlampe outdoor, stirnlampe joggen, stirnlampe zum joggen, stirnlampe zum laufen, stirnlampe laufen, stirnlampe wandern, stirnlampe jogging, stirnlampe led joggen, stirnlampe rotes licht, stirnlampe rotlicht, stirnlampe wiederaufladbar, stirnlampe akku, stirnlampe rücklicht, stirnlampe usb, stirnlampe led wiederaufladbar, stirnlampe aufladbar, stirnlampe wasserdicht, stirnlampe led usb, stirnlampe led rotlicht, stirnlampe led wasserdicht wiederaufladbar, kopflampe 250 lumen, kopflampe camping, kopflampe joggen, kopflampe outdoor, kopflampe jogging, kopflampe zum joggen, kopflampe rücklicht, stirnlampe cree
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.