Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Taschenlampe mit Dynamo-Schnelllademöglichkeit (300lm, Akku Arbeitsleuchte mit integriertem Haken und Magnet, inklusive USB-Ladekabel, bis zu 9h Leuchtdauer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1178590100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178590100
EAN/GTIN:
     4007123664375
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

Die LED Handleuchte mit integriertem Akku und praktischer Dynamo-Schnelllademöglichkeit eignet sich ideal als mobile Lichtquelle, die sogar ohne geladenen Akku genutzt werden kann. Die robuste Werkstattleuchte scheint dank der 6 superhellen SMD LEDs in perfektem Licht bei bis zu 9 Stunden. Eine gummierte Oberfläche der Taschenlampe sorgt außerdem für beste Griffigkeit. Die Dynamo Handleuchte mit 360° verstellbarem Haken und Magnet überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Laden des Akkus mit USB und jederzeit durch integrierte Dynamofunktion möglich
  • Leuchtdauer ca. 5 Min. pro 50 Umdrehungen
  • Energiesparmodus: Lichtleistung auf 30% reduzierbar
  • Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/1,8 Ah mit Ladeanzeige
  • Inklusive USB-Ladekabel
  • Lichtstrom: 300 / 90lm
  • Leuchtdauer: 3 / 9h
  • Ladedauer: ca. 4h
  • Farbtemperatur: 6500K
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe brennstuhl, akku taschenlampe, brennstuhl akku-taschenlampe, led taschenlampe, dynamo taschenlampe, led taschenlampe aufladbar, werktstattleuchte akku, arbeitsleuchte, werkstattlampe, campinglampe aufladbar, led taschenlampe usb aufladbar, taschenlampe aufladbar, campinglampe, camping lampe, camping zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.