Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant IP44 Kabeltrommel (25m Kabel in orange, Trommelkörper aus Spezialkunststoff, kurzfristiger Außeneinsatz, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1218740
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218740
EAN/GTIN:
     4007123683086
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Die Garant S IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Outdoor-Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Außeneinsatz und den sicheren Einsatz rund ums Haus. Der innovative Tragegriff "cablepilot" erleichtert die Kabelführung. Dieser pendelt auf beiden Seiten, sodass ein bequemes Tragen und Aufhängen ermöglicht wird. Das Aufrollen der Kabeltrommel wird zusätzlich durch den Drehgriff erleichtert. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
  • Schutzart: IP44
  • Kabellänge: 25m
  • Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
  • Kabelfarbe: Orange
  • Trommeldurchmesser: 240mm
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel, kabeltrommeln, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 25m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 25m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 25m, kabeltrommel spritzwassergeschützt, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl kabeltrommel, brennenstuhl garant ip44 kabeltrommel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,5127*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,7927*
€ 68,7733
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,2927*
€ 66,9883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,0027*
€ 63,0732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,6227*
€ 60,241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,3927*
€ 58,7773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,5127*
€ 52,9701
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,2457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.