Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vernetzbarer Rauchmelder RM L 3101 mit Batterie (vernetzbar mit bis zu 40 Rauchmeldern, geprüft nach DIN EN 14604)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1290210
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290210
EAN/GTIN:
     4007123679188
Bedienungsanleitung
Leistungserklärung
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku

Der vernetzbare Rauchmelder mit eingebauter Batterie (3 V Lithium Batterie) sorgt für eine ständige Funktionssicherheit. Bis zu 40 Feuermelder lassen sich drahtlos vernetzen und sorgen somit für maximale Sicherheit in Wohnräumen, Pflegeeinrichtungen, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten etc., da alle Personen in mehrstöckigen Gebäuden rechtzeitig gewarnt werden können. Den Mindestschutz erfüllen Sie, indem in jedem Schlaf- und Kinderzimmer sowie in alle Flure, die als Rettungsweg dienen, ein Rauchwarnmelder montiert wird. Dank des hochwertigen Gehäuses verfügt er über eine erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Für die Verwendung der vernetzten Rauchmelder benötigen Sie kein Internet oder App, sodass die Verwendung auch für ältere Menschen kein Problem darstellt.
Setzen Sie auf noch mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit dem Rauchwarnmelder, der außerdem durch folgende Eigenschaften überzeugt:

  • Geprüft nach DIN EN 14604
  • Durchdringendes Alarmsignal 85 dB
  • Qualitätssiegel "Q" - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der vfdb-Richtlinie 14-01
  • Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung
  • Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand
  • Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, rauchmelder vernetzt, rauchmelder vernetzbar, rauchmelder vernetzt batterie, rauchmelder batterie funkvernetzt, rauchmelder brennenstuhl, rauchwarnmelder, rauchwarnmelder funkvernetzt, rauchwarnmelder brennenstuhl, rauchwarnmelder vernetzt, rauchmelder vds, brandmelder vernetzt, feuermelder, feuermelder vernetzt, feuermelder jahre batterie, feuermelder brennenstuhl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,8111*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,8011*
€ 39,0333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,6111*
€ 38,8072
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,2111*
€ 37,1412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,8911*
€ 35,5704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,8611*
€ 34,3447
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,8111*
€ 29,5252
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,4186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.