Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vernetzbares Rauchmelder RM L 3101 4er Set mit 10 Jahren Batterielaufzeit (vernetzbar mit bis zu 40 Rauchmeldern, geprüft nach DIN EN 14604)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1290210004
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290210004
EAN/GTIN:
     4007123680313
Bedienungsanleitung
Leistungserklärung
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku

Der vernetzbare Rauchmelder im 4er Set mit eingebauter 10 Jahres Batterie (3 V Lithium Batterie) sorgt für eine ständige Funktionssicherheit. Bis zu 40 Feuermelder lassen sich drahtlos vernetzen und sorgen somit für maximale Sicherheit in Wohnräumen, Pflegeeinrichtungen, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten etc., da alle Personen in mehrstöckigen Gebäuden rechtzeitig gewarnt werden können. Den Mindestschutz erfüllen Sie, indem in jedem Schlaf- und Kinderzimmer sowie in alle Flure, die als Rettungsweg dienen, ein Rauchwarnmelder montiert wird. Dank des hochwertigen Gehäuses verfügt er über eine erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse.
Für die Verwendung der vernetzten Rauchmelder benötigen Sie kein Internet oder App, sodass die Verwendung auch für ältere Menschen kein Problem darstellt.
Setzen Sie auf noch mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit dem Rauchwarnmelder, der außerdem durch folgende Eigenschaften überzeugt:

  • Geprüft nach DIN EN 14604
  • Durchdringendes Alarmsignal 85dB
  • Qualitätssiegel "Q" - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der vfdb-Richtlinie 14-01
  • Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung
  • Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand
  • Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand
  • Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, rauchmelder 10 jahre batterie, rauchmelder vernetzt, rauchmelder vernetzbar, rauchmelder vernetzt 10 jahre batterie, rauchmelder 10 jahre batterie funkvernetzt, rauchmelder brennenstuhl, rauchwarnmelder, rauchwarnmelder 10 jahre, rauchwarnmelder funkvernetzt, rauchwarnmelder brennenstuhl, rauchwarnmelder vernetzt, rauchmelder vds, brandmelder 10 jahre batterie, brandmelder vernetzt, feuermelder, feuermelder vernetzt, feuermelder 10 jahre, feuermelder 10 jahre batterie, feuermelder brennenstuhl, rauchmelder 4er set, rauchmelder set
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,0305*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,0005*
€ 139,2306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,2505*
€ 138,3381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,6305*
€ 130,4603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,4405*
€ 124,2842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,0305*
€ 113,0863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.