Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

professionalLINE LED Baustrahler X 12050 M für innen und außen IP54 / Dimmbarer LED Arbeitsstrahler 12700lm mit spritzwassergeschützter Steckdose und 5m RN-Kabel (Leuchtstarke O...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-9171330901
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9171330901
EAN/GTIN:
     4007123675807
Bedienungsanleitung
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der professionalLINE LED Baustrahler X 12050 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 115 W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigem 5 m RN-Kabel ist der Arbeitsstrahler für den dauerhaften, professionellen Einsatz im Außenbereich geeignet, wie beispielsweise auf Baustellen. Über den Ein/Aus Schalter wird das Arbeitslicht gesteuert, zudem kann das Licht für eine individuelle Ausleuchtung über die stufenlose Dimm-Funktion angepasst werden. Die spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel an der Rückseite des Strahlers ermöglicht einen Anschluss von einem weiteren Gerät, ohne jegliche Änderung der Ausleuchtung. Der LED Baustrahler mit 12700 Lumen und integriertem Tragegriff überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs
  • Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel
  • Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen
  • Stufenlose Dimm-Funktion: 10% bis 100%
  • Leistungsaufnahme: 114 W
  • Lichtstrom: 12700 lm
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Schutzart: IP54
  • Kabel: 5 m H07RN-F 3G1,5
  • Min. / Max. Nenneingangsspannung: 220 V - 240 V
  • Schutzklasse: I
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler 220v, led baustrahler, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler 100w, led baustrahler 12000 lm, led baustrahler außen, led baustrahler ip54, led baustrahler kabel, led baustrahler klappbar, led baustrahler robust, led baustrahler wasserdicht, led baustellenstrahler, led baustellenlampe, led baustellenlicht, led baustellen scheinwerfer, led arbeitsleuchte mit kabel, led strahler kabel, led strahler tragbar, led arbeitsstrahler, baustrahler steckdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,0406*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,7506*
€ 178,2032
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,3006*
€ 176,4777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,6006*
€ 168,5047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,0006*
€ 159,4607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,0406*
€ 142,8483
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,1501*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2306*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,6307*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,5044*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 44,85*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,8854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.