Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsstrahler TU 23050 M mit 360° Abstrahlwinkel / LED Tower Baustrahler 23700lm mit ausziehbarem Teleskop inkl. weiterem Strahler mit 3200lm (2x Steckdosen, 5m RN-Kabel, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-9171420100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9171420100
EAN/GTIN:
     4007123674732
Bedienungsanleitung
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Der extrem robuste LED Baustrahler TU 23050 M mit 23700 Lumen eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die LED Arbeitsleuchte sorgt für eine großflächige Rundumbeleuchtung dank 360° Abstrahlwinkel und sorgt somit für die ideale Raumausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Der LED Tower Baustrahler verfügt zudem über ein ausziehbares Teleskop mit zusätzlichem Strahler mit 3200 Lumen. Der Teleskop-Strahler lässt sich in verschiedene Richtung drehen und bis zu einer Höhe von 1,73 m ausfahren, so kann das Arbeitslicht individuell dort hingelenkt werden, wo es benötigt wird. Zudem überzeugt die 360 Grad Arbeitsleuchte durch folgende Eigenschaften:

  • Geländegängiger, transportierbarer Strahler mit Radbremse
  • Beide Leuchten unabhängig schaltbar
  • Mit zwei spritzwassergeschützten Steckdosen IP54
  • Robuste Räder ermöglichen einen leichten Transport mit wenig Kraftaufwand
  • Schutzart: IP54
  • Rundumlicht mit verschiedenen Schaltstufen 100% / 50% / 25%
  • Lichtstrom Rundumlicht: 23700 lm
  • Lichtstrom Teleskop-Strahler: 3200 lm
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Kabellänge: 5 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Robust und schlagfest für harten Einsatz IK08
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, 360 grad strahler led, led arbeitslicht, led baustrahler, tower baustrahler, led tower baustrahler, led tower turm, led tower 360 grad, baustellenstrahler led, baustellenstrahler led brennstuhl, baustellenstrahler mit stativ, led arbeitsleuchte 360 grad, standleuchte baustelle, led turm baustrahler, led turm-baustrahler 360, led turm baustrahler arbeitsstrahler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,9149*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,6349*
€ 407,7355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,8949*
€ 403,2849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,7049*
€ 379,2588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,6549*
€ 366,1093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,9149*
€ 344,9987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.