Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere
Kabelschere
Artikel-Nr.:
     C9568-48226104
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48226104
EAN/GTIN:
     045242356140
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
milwaukee kabelschere
Beste Schnittqualität: abgeschrägte Schneidbacken für präzise, glatte Kabelschnitte.
Komfort-Handgriffe: komfortabler als tauchisolierte Griffe, Softgrip blättert nicht ab.
Geschmiedetes Design für hohe Langlebigkeit.
Schwarze Oxidbeschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
AAI897003:
12 mm
AAO663003:
045242356140
AAW913001:
Cable cutter - 1 pc
BAJ026006:
1
EF000016:
12 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Cable cutter - 1 pc
GTIN:
045242356140
Max. Schnittleistung in Alu [mm]:
12 mm ⌀ / 107 mm²
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.